Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Zónaszelep-mozgató MZ18B 6,5mm 3 pontos IP43 SX054952 - 8455101000

MásolásMásolás
Schneider - Zónaszelep-mozgató MZ18B 6,5mm 3 pontos IP43 SX054952

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szelepekhez alkalmas - Igen

  • Szellőzőarmatúrához alkalmas - Igen

  • Tápfeszültség - 24 VAC

  • Vezérlőjel - hárompontos

  • Kivitel - lineáris

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX054952

Gyártói cikkszám

8455101000

Gyártói típuskód

8455101000

Szelepekhez alkalmas:

Igen

Szellőzőarmatúrához alkalmas:

Igen

Tápfeszültség:

24 VAC

Vezérlőjel:

hárompontos

Kivitel:

lineáris

Szabályozástípus be/ki:

Nem

Szabályozás típusa moduláló:

Nem

Szabályozás típusa Split-Range:

Nem

Csatlakozókábel hossza:

1.5 m

Átvitel:

mágneses

Csatlakozás a szelepre:

M30x1,5

ISO 5211 közvetlenül szerelt karmantyúval:

Nem

Nullafeszültség visszatéréssel:

Nem

Feszültségmentesen zárva:

Nem

Automata emelés-felismerés:

Nem

Beállítható állapotjelzés:

Nem

Segédérintkező:

Nem

Állapotjelentés:

nélkül

Segédérintkezők opcionális:

Nem

Végérintkezők:

1

Beállítható működési tartomány:

Nem

Mechanikus állapotjelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Üzemidő:

150 s

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Szabályozási képesség:

180 N

Lökethossz:

6.5 mm

Önbeállító ütéshossz:

Nem

Biztonsági funkcióval:

Nem

Védettség (NEMA):

3

Védettség:

IP43

Max. felvett el. energia:

0.7 VA

Megengedett relatív nedvesség:

5-95 %

Környezeti hőmérséklet:

0-60 °C

Magasság:

78 mm

Szélesség:

110 mm

Mélység:

58 mm

Robbanásvédett:

Nem

Zónaszelep-mozgató MZ18B 6,5mm 3 pontos IP43