Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Zónaszelep-mozgató MZ20A-R 5,5mm SX054951 - 8455052000

MásolásMásolás
Schneider - Zónaszelep-mozgató MZ20A-R 5,5mm SX054951

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezérlőjel - 0-10 V

  • Tápfeszültség - 24 VAC

  • Szelepekhez alkalmas - Igen

  • Védettség - IP43

  • Feszültségmentesen zárva - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX054951

Gyártói cikkszám

8455052000

Gyártói típuskód

8455052000

Vezérlőjel:

0-10 V

Tápfeszültség:

24 VAC

Szelepekhez alkalmas:

Igen

Védettség:

IP43

Feszültségmentesen zárva:

Nem

Kivitel:

lineáris

Szellőzőarmatúrához alkalmas:

Igen

Végérintkezők:

1

Üzemidő:

100 s

Segédérintkező:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Nullafeszültség visszatéréssel:

Nem

Lökethossz:

6.5 mm

Automata emelés-felismerés:

Igen

Csatlakozókábel hossza:

1.5 m

Szabályozástípus be/ki:

Igen

Szabályozási képesség:

200 N

Szabályozás típusa moduláló:

Igen

Max. felvett el. energia:

1.2 VA

Kézi irányítás:

Igen

Energiafogyasztás üzem közben:

1 W

Beállítható működési tartomány:

Igen

Segédérintkezők opcionális:

Nem

Állapotjelentés:

nélkül

Mélység:

76.5 mm

Környezeti hőmérséklet:

-5-55 °C

ISO 5211 közvetlenül szerelt karmantyúval:

Nem

Robbanásvédett:

Nem

Átvitel:

mágneses

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Szabályozás típusa Split-Range:

Nem

Beállítható állapotjelzés:

Igen

Csatlakozás a szelepre:

M30x1,5

Biztonsági funkció típusa:

egyéb

Biztonsági funkció működési elve:

egyéb

Védettség (NEMA):

3

Mechanikus állapotjelzővel:

Nem

Szélesség:

92 mm

Biztonsági funkcióval:

Igen

Magasság:

81 mm

Önbeállító ütéshossz:

Igen

Megengedett relatív nedvesség:

5-95 %

Zónaszelep-mozgató MZ20A-R 5,5mm