Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Zsalukapcsoló mechanikus zárral 10A alumínium Sedna GT64886 - SDN1300360

MásolásMásolás
Schneider - Zsalukapcsoló mechanikus zárral 10A alumínium Sedna GT64886

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Kivitel - 1-pólusú

  • Pólusszám - 1

  • Használati mód - billentyű

  • Mechanikusan kezelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8690495039443

Sonepar cikkszám

GT64886

Gyártói cikkszám

SDN1300360

Gyártói típuskód

Sedna SDN1300360

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Kivitel:

1-pólusú

Pólusszám:

1

Használati mód:

billentyű

Mechanikusan kezelhető:

Igen

Elektronikusan működtethető:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Csatlakozási mód:

egyéb

Szín:

alumínium

RAL-szám (hasonló):

7047

Áttetsző:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Névleges áram:

10 A

Névleges feszültség:

250 V

Billentyűk száma:

2

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Zsalukapcsoló mechanikus zárral 10A alumínium Sedna