Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Zsalumozgató MD10B-230 10 Nm SX107130 - 8751011000

MásolásMásolás
Schneider - Zsalumozgató MD10B-230 10 Nm SX107130

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezérlőjel - hárompontos

  • Tápfeszültség - 230 VAC

  • Forgatónyomaték - 10 Nm

  • Szelepekhez alkalmas - Nem

  • Védettség - IP54

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489659240

Sonepar cikkszám

SX107130

Gyártói cikkszám

8751011000

Gyártói típuskód

8751011000

Vezérlőjel:

hárompontos

Tápfeszültség:

230 VAC

Forgatónyomaték:

10 Nm

Szelepekhez alkalmas:

Nem

Védettség:

IP54

Feszültségmentesen zárva:

Nem

Kivitel:

forgó

Szellőzőarmatúrához alkalmas:

Igen

Végérintkezők:

nélkül

Üzemidő:

150 s

Segédérintkező:

Nem

Ház anyaga:

egyéb

Nullafeszültség visszatéréssel:

Nem

Automata emelés-felismerés:

Igen

Csatlakozókábel hossza:

1 m

Szabályozástípus be/ki:

Igen

Szabályozás típusa moduláló:

Nem

Max. felvett el. energia:

5.5 VA

Kézi irányítás:

Igen

Energiafogyasztás üzem közben:

2.5 W

Beállítható működési tartomány:

Igen

Segédérintkezők opcionális:

Nem

Állapotjelentés:

nélkül

Mélység:

60 mm

Környezeti hőmérséklet:

-30-50 °C

ISO 5211 közvetlenül szerelt karmantyúval:

Nem

Robbanásvédett:

Igen

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Szabályozás típusa Split-Range:

Nem

Beállítható állapotjelzés:

Igen

Max. forgásszög:

95 °

Csatlakozás a szelepre:

nélkül

Biztonsági funkció típusa:

egyéb

Biztonsági funkció működési elve:

NO / NC (felszereléstől hozzáadva)

Védettség (NEMA):

2

Mechanikus állapotjelzővel:

Igen

Szélesség:

130 mm

Biztonsági funkcióval:

Igen

Magasság:

77 mm

Önbeállító ütéshossz:

Igen

Megengedett relatív nedvesség:

0-95 %

Zsalumozgató MD10B-230 10 Nm