Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Zsalunyomó elektronikus zárral 10A bézs Sedna SN001843 - SDN1300147

MásolásMásolás
Schneider - Zsalunyomó elektronikus zárral 10A bézs Sedna SN001843

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Használati mód - billentyű

  • Összeállítás - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges áram - 10 A

  • Kivitel - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8690495060492

Sonepar cikkszám

SN001843

Gyártói cikkszám

SDN1300147

Gyártói típuskód

Sedna SDN1300147

Használati mód:

billentyű

Összeállítás:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges áram:

10 A

Kivitel:

egyéb

Szín:

bézs

Anyag:

műanyag

Elektronikusan működtethető:

Igen

Mechanikusan kezelhető:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Anyag minősége:

termoplasztik

Felület kivitele:

fényes

Névleges feszültség:

250 V

Szövegmező / írási felület:

Igen

Billentyűk száma:

2

RAL-szám (hasonló):

1013

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Torx csavar T30 (M6x16). termék vagy komponens típusa: csavar. Előnyök : a piacon. A beszerelt anyagok védelmében.... Alkalmazások: Ipari felhasználás Energia és infrastuktúra.. Előnyök : a KIT rendszernek köszönhetően: 1 000 kg-os terhelhetőség.. Alkalmazások: Ipari felhasználás Energia és infrastruktúra..