Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SCHRACK - Relé 110V DC 3morze 10A G71683 - MT321110

MásolásMásolás
SCHRACK - Relé 110V DC 3morze  10A G71683

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 110-110 V

  • Váltóérintkezők száma - 3

  • Szélesség - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G71683

Gyártói cikkszám

MT321110

Gyártói típuskód

MT321110

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges áram:

10 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

110-110 V

Váltóérintkezők száma:

3

Szélesség:

35 mm

Magasság:

35 mm

Relék ; SCHRACK ; Relé 110V DC 3morze 10A