SCHRACK - Reléfoglalat 3é MT reléhez sínre csav bek G67831 - YMR78700
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Szélesség - 55 mm
Magasság - 80 mm
Mélység - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G67831
Gyártói cikkszám
YMR78700
Gyártói típuskód
YMR78700
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szélesség:
55 mm
Magasság:
80 mm
Mélység:
45 mm
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 3é MT reléhez sínre csav bek