SCHRACK - Reléfoglalat 3é MT reléhez sínre csav bek G69728 - MT78740
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 11
Szélesség - 75 mm
Magasság - 26 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G69728
Gyártói cikkszám
MT78740
Gyártói típuskód
MT78740
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
11
Szélesség:
75 mm
Magasság:
26 mm
Mélység:
38 mm
Relék ; SCHRACK ; Reléfoglalat 3é MT reléhez sínre csav bek