SEZ - Ipari dugalj beép 32A 400V 3P+N+F IP44 GT46595 - 10004775.00
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 5
Megkülönböztető szín - piros
Védettség - IP44
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT46595
Gyártói cikkszám
10004775.00
Gyártói típuskód
IEN 3253
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
5
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség:
IP44
Óraidő-állítás:
6 h
Relék ; Időrelé ; Időrelé multifunkc 100-240VAC 0,05s-300h 8lá