SEZ - Ipari dugalj lengő 16A 230V 2P+F IP44 GT46481 - 10010636.00
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
UL/CSA-áramerősség - 16 A
Pólusszám - 3
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT46481
Gyártói cikkszám
10010636.00
Gyártói típuskód
ISN 1632
IEC áramerősség:
16 A
UL/CSA-áramerősség:
16 A
Pólusszám:
3
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz)
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
kék
RAL-szám:
0
Védettség:
IP54
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Dugaszolásirány:
egyenes
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (lengő) ; Ipari dugalj lengő 16A 230V 2P+F IP44 SEZ