Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SEZ - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+F IP44 GT46491 - 10004567.00

MásolásMásolás
SEZ - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+F IP44 GT46491

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Védettség - IP44

  • Pólusszám - 4

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT46491

Gyártói cikkszám

10004567.00

Gyártói típuskód

IVN 1643

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Védettség:

IP44

Pólusszám:

4

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 10mm csavaros távtartó