Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SEZ - Ipari dugvilla lengő 32A 230V 2P+F IP44 SN129027 - 10010935.00

MásolásMásolás
SEZ - Ipari dugvilla lengő 32A 230V 2P+F IP44 SN129027

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • Védettség - IP54

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN129027

Gyártói cikkszám

10010935.00

Gyártói típuskód

IVN 3232

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

Védettség:

IP54

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

6 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

RAL-szám:

0

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugvilla lengő 32A 230V 2P+F IP44