Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SEZ - Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+N+F IP44 GT39409 - 10004330.00

MásolásMásolás
SEZ - Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+N+F IP44 GT39409

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Pólusszám - 5

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8585007343302

Sonepar cikkszám

GT39409

Gyártói cikkszám

10004330.00

Gyártói típuskód

IVN 3253

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Névleges feszültség:

400-400 V

Pólusszám:

5

Óraidő-állítás:

6 h

Névleges frekvencia:

50-50 Hz

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség:

IP44

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (készülékre/fali) ; Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+N+F IP44 SEZ