SEZ - Ipari dugvilla lengő 63A 400V 3P+N+F SN000567 - 10004884.00
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
Védettség - IP67
IEC áramerősség - 63 A
Pólusszám - 5
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN000567
Gyártói cikkszám
10004884.00
Gyártói típuskód
IVGN 6353
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
Védettség:
IP67
IEC áramerősség:
63 A
Pólusszám:
5
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
RAL-szám:
0
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; SEZ DK a.s. ; Ipari dugvilla lengő 63A 400V 3P+N+F