Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SEZ - Kalapsín TS35x7,5 perf. hor. acél 2m/sz SY002272 - 18801000.00

MásolásMásolás
SEZ - Kalapsín TS35x7,5 perf. hor. acél 2m/sz SY002272

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett

  • Lyuk formája - hosszú lyuk

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY002272

Gyártói cikkszám

18801000.00

Gyártói típuskód

TSP 35-SZP35H7/2

Kivitel:

kalapsín 35/7,5 mm

Anyag:

acél

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Lyuk formája:

hosszú lyuk

Hosszúság:

2000 mm

Magasság:

7.5 mm

Kalapsín TS35x7,5 perf. hor. acél 2m/sz