SIBA - Hengeres 14x51mm 25A gR/aR félvezvédő bizt betét 690V GT65198 - 5012406.25
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 25 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65198
Gyártói cikkszám
5012406.25
Gyártói típuskód
5012406.25
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
25 A
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Hengeres biztosíték ; Hengeres 14x51mm 25A gR/aR félvezvédő bizt betét 690V