Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SICK GMBH - Fotókapu IP67 GT59671 - 6020768

MásolásMásolás
SICK GMBH - Fotókapu IP67 GT59671

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. kapcsolási távolság - 11000 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - kapocs

  • Kapcsolókimenet típusa - relékapcsolat

  • Védettség - IP67

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT59671

Gyártói cikkszám

6020768

Gyártói típuskód

WL260 R270

Max. kapcsolási távolság:

11000 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

kapocs

Kapcsolókimenet típusa:

relékapcsolat

Védettség:

IP67

Feszültség fajtája:

AC/DC

Reflektor a szállítási terjedelemben:

Igen

Max. kimeneti áram:

3000 mA

Időfunkcióval:

Igen

Kapcsolóelem típusa:

váltó (NO/NC)

Beállítási folyamat:

kézi beállítás

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-240 V

Nyomófunkció:

világosra kapcsoló

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

12-240 V

Szenzor szélessége:

63 mm

Szenzor magassága:

78 mm

Szenzor hossza:

25 mm

Csengő/kaputelefon ; Ajtócsengő ; Csengő vezeték nélküli 80m