SIEMENS - 2000x600x600 elosztószekrény tető SN124628 - 8MF1066-2UD30-0A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 600 mm
Mélység - 600 mm
Kültéren használható - Nem
Szellőzéssel - Igen
Kábelbevezetéssel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869487168
Sonepar cikkszám
SN124628
Gyártói cikkszám
8MF1066-2UD30-0A
Gyártói típuskód
8MF1066-2UD30-0A
Szélesség:
600 mm
Mélység:
600 mm
Kültéren használható:
Nem
Szellőzéssel:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Beépített jelzőlámpa, egy villanófény, w. beépített elektronikus vaku, sárga, 115 V AC, Átmérő 70 mm SIRIUS 8WD5 elemlámpa elemmel, beleértve a fényforrásokat vizuális jelzésekhez zord környezeti körülmények között és kültéri telepítéseknél, pl. a gyártó üzemek üzemállapotának optikai jelzésére. Az integrált jelzőlámpák rendkívül ellenállnak az ütéseknek és a rezgéseknek. Speciális formájuk optimális fénykibocsátást tesz lehetővé akár oldalra, akár felfelé. A folyamatos világítás mellett villogó lámpák, forgó jelzőfények és villogó lámpák is kaphatók különböző színben és feszültséggel. Tartozékként kapható lábak, csövek, adapterek, izzólámpák, LED-ek és csőadapterek. SIRIUS 8WD jelzőoszlop - Moduláris és kommunikációs képességgel.