Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - 3RW30 22,5mm 3A 400V 24-230V spring IP20 SX025944 - 3RW3003-2CB54

MásolásMásolás
SIEMENS - 3RW30 22,5mm 3A 400V 24-230V spring IP20 SX025944

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 3 A

  • Névleges feszültség Ue - 200-400 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-230 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025944

Gyártói cikkszám

3RW3003-2CB54

Gyártói típuskód

3RW3003-2CB54

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

3 A

Névleges feszültség Ue:

200-400 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-230 V

Funkció:

egy forgásirány

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-230 V

Belső áthidaló:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Kijelzővel:

Nem

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

0.55 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

1.1 kW

Kioldási osztály:

egyéb

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Védettség:

IP20

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-230 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Nem

SIRIUS lágyindító 22,5 mm 3 A, 1,1 kW/400 V, 40 °C 200-400 V AC, 24-230 V AC/DC rugós kapcsok Lágyindító SIRIUS 3RW3003 standard alkalmazásokhoz háromfázisú aszinkron motorok lágyindításához. Lágyindítás, áramcsúcsok csökkentése, tápfeszültség ingadozások megelőzése indításkor, a táphálózat terhelésének csökkentése, a hajtás mechanikai terhelésének csökkentése, jelentős hely- és vezetékmegtakarítás a csillag-delta (wye-delta) indítókhoz és frekvenciaváltókhoz képest, karbantartást nem igénylő kapcsolás és rendkívül egyszerű kezelhetőség. Keskeny kialakítás és különösen alkalmas magas kapcsolási frekvenciákhoz. A 3RW lágyindítók 690 V-ig terjedő táprendszerekhez állnak rendelkezésre széles teljesítménytartományban, különböző vezérlő tápfeszültségekkel, és mindegyik csavaros és rugós csatlakozókkal. A 3RW30/40-hez további változatok is léteznek 24 V-os vezérlő tápfeszültséggel. Néhány 3RW40 S3 méretig és minden 3RW44 egység termisztoros motorvédelmet is kínál. Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.