Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - 3RW30 S00 12,5A 480V 110-230V spring IP20 SX025953 - 3RW3017-2BB14

MásolásMásolás
SIEMENS - 3RW30 S00 12,5A 480V 110-230V spring IP20 SX025953

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 12.5 A

  • Névleges feszültség Ue - 200-480 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-230 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 110-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025953

Gyártói cikkszám

3RW3017-2BB14

Gyártói típuskód

3RW3017-2BB14

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

12.5 A

Névleges feszültség Ue:

200-480 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

110-230 V

Funkció:

egy forgásirány

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

110-230 V

Belső áthidaló:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Kijelzővel:

Nem

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

3 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

5.5 kW

Kioldási osztály:

egyéb

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Védettség:

IP20

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

110-230 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Nem

    SIRIUS lágyindító S00 12,5 A, 5,5 kW/400 V

    A SIRIUS 3RW30 lágyindító a háromfázisú aszinkron motorok lágyindításához készült, amely csökkenti az áramcsúcsokat és megelőzi a tápfeszültség ingadozásait indításkor.

    Technikai részletek:

    • Áram: 12,5 A
    • Teljesítmény: 5,5 kW/400 V
    • Feszültség: 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC
    • Hőmérséklet: 40 °C
    • Csatlakozók: Rugós kapcsok
    • Engedélyezés: IEC és UL/CSA
    • Kompatibilitás: 690 V-ig terjedő táprendszerek
    • Vezérlő tápfeszültség: 24 V-os változatok elérhetők
    • Motorvédelem: Termisztoros motorvédelem a 3RW40 S3 méretig és minden 3RW44 egységnél

    Ügyfél előnyök:

    • Csökkenti a táphálózat terhelését indításkor.
    • Jelentős hely- és vezetékmegtakarítás a csillag-delta indítókhoz és frekvenciaváltókhoz képest.
    • Karbantartást nem igénylő kapcsolás.
    • Rendkívül egyszerű kezelhetőség.
    • Integrált bypass a kompakt felépítés érdekében.
    • Alacsony hőelvezetés a kapcsolószekrényben.
    • Opcionális linkmodul a megszakítókra való rögzítéshez.
    • Egyszerű, hatékony és mindig naprakész moduláris rendszer.