Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - 3RW30 S2 72A 480V 110-230V screw IP00 SX025964 - 3RW3038-1BB14

MásolásMásolás
SIEMENS - 3RW30 S2 72A 480V 110-230V screw IP00 SX025964

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 72 A

  • Névleges feszültség Ue - 200-480 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-230 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 110-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025964

Gyártói cikkszám

3RW3038-1BB14

Gyártói típuskód

3RW3038-1BB14

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

72 A

Névleges feszültség Ue:

200-480 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

110-230 V

Funkció:

egy forgásirány

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

110-230 V

Belső áthidaló:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Kijelzővel:

Nem

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

22 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

37 kW

Kioldási osztály:

egyéb

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Védettség:

IP00

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

110-230 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Nem

    SIRIUS lágyindító S2 72 A, 37 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC

    A SIRIUS 3RW30 lágyindító háromfázisú aszinkron motorok lágyindítójához készült, amely csökkenti az áramcsúcsokat és a tápfeszültség ingadozásokat indításkor.

    Műszaki részletek:

    • Teljesítmény: 37 kW/400 V
    • Áram: 72 A
    • Tápfeszültség: 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC
    • Csavaros és rugós csatlakozók
    • Integrált bypass a kompakt felépítés érdekében
    • Világszerte engedélyezett (pl. IEC és UL/CSA)
    • Elérhető 690 V-ig terjedő táprendszerekhez
    • Opcionális linkmodul a megszakítókhoz való rögzítéshez

    Vásárlói előnyök:

    • Lágyindítás a mechanikai terhelés csökkentésére
    • Jelentős hely- és vezetékmegtakarítás a csillag-delta indítókhoz és frekvenciaváltókhoz képest
    • Karbantartást nem igénylő kapcsolás
    • Rendkívül egyszerű kezelhetőség
    • Hatékony működés és mindig naprakész moduláris rendszer