Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - 3RW30 S3 106A 480V 24V spring IP00 SX025971 - 3RW3047-2BB04

MásolásMásolás
SIEMENS - 3RW30 S3 106A 480V 24V spring IP00 SX025971

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 106 A

  • Névleges feszültség Ue - 200-480 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025971

Gyártói cikkszám

3RW3047-2BB04

Gyártói típuskód

3RW3047-2BB04

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

106 A

Névleges feszültség Ue:

200-480 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Funkció:

egy forgásirány

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Belső áthidaló:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Kijelzővel:

Nem

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

30 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

55 kW

Kioldási osztály:

egyéb

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Védettség:

IP00

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-24 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Nem

    SIRIUS lágyindító S3 106 A

    A SIRIUS lágyindító célja a háromfázisú aszinkron motorok lágyindítása, amely csökkenti az áramcsúcsokat és a mechanikai terhelést indításkor.

    Műszaki részletek:

    • Teljesítmény: 55 kW/400 V
    • Feszültség: 200-480 V AC, 24 V AC/DC
    • Hőmérséklet: 40 °C
    • Csatlakozók: rugós sorkapcsok
    • Engedélyezés: IEC és UL/CSA
    • Maximális feszültség: 690 V
    • Vezérlő tápfeszültségek: különböző változatok
    • Termisztoros motorvédelem: elérhető 3RW40 S3 méretig és minden 3RW44 egységnél

    Ügyfél előnyök:

    • Lágyindítás a tápfeszültség ingadozások megelőzésére.
    • Csökkenti a táphálózat terhelését és a hajtás mechanikai terhelését.
    • Jelentős hely- és vezetékmegtakarítás a csillag-delta indítókhoz és frekvenciaváltókhoz képest.
    • Karbantartást nem igénylő kapcsolás és rendkívül egyszerű kezelhetőség.
    • Integrált bypass a kompakt felépítés érdekében.
    • Opcionális linkmodul a lágyindítók megszakítókra rögzítéséhez.
    • Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.