Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - 3RW40 S12 248A 460V AC 115V screw IP00 SX026085 - 3RW4074-6BB34

MásolásMásolás
SIEMENS - 3RW40 S12 248A 460V AC 115V screw IP00 SX026085

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 280 A

  • Névleges feszültség Ue - 200-460 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 115-115 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - -99999--99999 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026085

Gyártói cikkszám

3RW4074-6BB34

Gyártói típuskód

3RW4074-6BB34

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

280 A

Névleges feszültség Ue:

200-460 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

115-115 V

Funkció:

egy forgásirány

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

-99999--99999 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

90 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

160 kW

Védettség:

IP00

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

115-115 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Igen

3RW40 S12 248A 460V AC 115V screw IP00