Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - 3RW40 S2 45A 480V 24V screw IP00 SX026007 - 3RW4036-1BB04

MásolásMásolás
SIEMENS - 3RW40 S2 45A 480V 24V screw IP00 SX026007

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 45 A

  • Névleges feszültség Ue - 200-480 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026007

Gyártói cikkszám

3RW4036-1BB04

Gyártói típuskód

3RW4036-1BB04

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

45 A

Névleges feszültség Ue:

200-480 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Funkció:

egy forgásirány

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Belső áthidaló:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Kijelzővel:

Nem

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

11 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

22 kW

Kioldási osztály:

egyéb

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Védettség:

IP00

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-24 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Igen

    SIRIUS lágyindító S2 45 A

    A SIRIUS 3RW40 lágyindító standard alkalmazásokhoz háromfázisú aszinkron motorok lágyindításához és lefutásához készült, amely csökkenti az áramcsúcsokat és a mechanikai terhelést.

    Műszaki részletek:

    • Áram: 45 A
    • Teljesítmény: 22 kW/400 V
    • Feszültség: 200-480 V AC, 24 V AC/DC
    • Hőmérséklet: 40 °C
    • Csatlakozók: Csavaros kapcsok
    • Alkalmazási terület: Veszélyes területek (ATEX vagy IEC Ex)
    • Maximális feszültség: 690 V-ig
    • Vezérlő tápfeszültségek: Széles választék
    • Motorvédelem: Termisztoros védelem (3RW40 S3 méretig és 3RW44 egységek)

    Ügyfél előnyök:

    • Csökkenti a tápfeszültség ingadozásokat indításkor.
    • Jelentős hely- és vezetékmegtakarítás a csillag-delta indítókhoz és frekvenciaváltókhoz képest.
    • Karbantartást nem igénylő kapcsolás és rendkívül egyszerű kezelhetőség.
    • Integrált bypass a kompakt felépítés érdekében.
    • Intelligens felügyeleti funkciók a túlmelegedés és túlterhelés elleni védelemhez.
    • Opcionális linkmodul a megszakítókra való rögzítéshez.
    • Opcionális ventilátor a még kompaktabb kialakítás érdekében.
    • Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.