Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - 3RW40 S2 72A 600V 24V spring IP00 SX026033 - 3RW4038-2BB05

MásolásMásolás
SIEMENS - 3RW40 S2 72A 600V 24V spring IP00 SX026033

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 72 A

  • Névleges feszültség Ue - 400-600 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026033

Gyártói cikkszám

3RW4038-2BB05

Gyártói típuskód

3RW4038-2BB05

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

72 A

Névleges feszültség Ue:

400-600 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Funkció:

egy forgásirány

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Belső áthidaló:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Kijelzővel:

Nem

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

-99999 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

37 kW

Kioldási osztály:

egyéb

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Védettség:

IP00

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-24 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Igen

kontaktor relé vasút, 2 NO + 1 NC, 24 V DC, 0,7-1,25* Us, integrált szupresszor diódával, gyűrűs kábelsaru csatlakozással, S00-as vázméret