Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - 3RW40 S6 162A 460V AC 230V spring IP00 SX026067 - 3RW4056-2BB44

MásolásMásolás
SIEMENS - 3RW40 S6 162A 460V AC 230V spring IP00 SX026067

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 162 A

  • Névleges feszültség Ue - 200-460 V

  • Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál - 45 kW

  • Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál - 90 kW

  • Funkció - egy forgásirány

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026067

Gyártói cikkszám

3RW4056-2BB44

Gyártói típuskód

3RW4056-2BB44

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

162 A

Névleges feszültség Ue:

200-460 V

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

45 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

90 kW

Funkció:

egy forgásirány

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-230 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

-99999--99999 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Igen

Védettség:

IP00

3RW40 S6 162A 460V AC 230V spring IP00