SIEMENS - AC-1 CONTACTOR, 4-POLE, 800 A, SX029668 - 3TK1542-0AF0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-110 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 280 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 800 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029668
Gyártói cikkszám
3TK1542-0AF0
Gyártói típuskód
3TK1542-0AF0
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
110-110 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
280 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
800 A
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Főérintkezők száma, záró:
4
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
120-0 V
Segédérintkezők száma, záró:
2
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
550 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
2