SIEMENS - AC-1 CONTACTOR, 4-POLE, 800 A SX029669 - 3TK1542-0AL2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 280 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 800 A
Alkalmas soros beépítésre - Igen
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029669
Gyártói cikkszám
3TK1542-0AL2
Gyártói típuskód
3TK1542-0AL2
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
280 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
800 A
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Főérintkezők száma, záró:
4
Segédérintkezők száma, záró:
2
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
550 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
2