SIEMENS - ACOUSTIC SIGNALING DEVICE, BLACK SX028315 - 3SU1200-6KH10-1AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Akusztikus jel fajtája - folyamatos hang
Hangerő - 95 dB
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 24-230 V
Üzemi feszültség DC-nél - 24-230 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028315
Gyártói cikkszám
3SU1200-6KH10-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1200-6KH10-1AA0
Akusztikus jel fajtája:
folyamatos hang
Hangerő:
95 dB
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
24-230 V
Üzemi feszültség DC-nél:
24-230 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
24-230 V
ACOUSTIC SIGNALING DEVICE, BLACK