SIEMENS - ACOUSTIC SIGNALING DEVICE, BLACK SX028357 - 3SU1250-6KF10-1AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Akusztikus jel fajtája - folyamatos hang
Hangerő - 90 dB
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028357
Gyártói cikkszám
3SU1250-6KF10-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1250-6KF10-1AA0
Akusztikus jel fajtája:
folyamatos hang
Hangerő:
90 dB
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
230-230 V
ACOUSTIC SIGNALING DEVICE, BLACK