SIEMENS - Ajtókuplungos hajtás, vészleállító SX037929 - 8UD1161-4AF25
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037929
Gyártói cikkszám
8UD1161-4AF25
Gyártói típuskód
8UD1161-4AF25
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Méret: 100x100
- Tengely: 12x12
- Hossz: 300 mm
- Funkció: 0-I
- Komplett egység
- Fogantyúméret: 200 mm
- Tartozékok: 3KD méret 5, 3KF méret 5
- Kézi meghajtások: Kényelmes működtetés minden körben
- Elérhető: Elülső, ajtó és oldalsó forgatómű
- Rekeszelési lehetőségek: Különféle reteszelési lehetőségek
- Fogantyúk: Standard és VÉSZ-STOP változatban
- Megvilágító készlet: Kapható megvilágító készlettel vagy anélkül
- Rendszer: SENTRON 3VA öntött házas megszakítók
- Kényelmes és egyszerű működtetés a megszakítók számára.
- Rugalmas alkalmazási lehetőségek a különféle reteszelési lehetőségekkel.
- Széles választék a fogantyúk és kiegészítők között.
- Megbízható működés a tűréskompenzációs funkciónak köszönhetően.
- Integrált megoldás a SENTRON 3VA öntött házas megszakítókhoz.
Ajtócsatlakozó forgóműködtető mechanizmus
A termék fő célja a vészkikapcsolás tűréskompenzációval, amely kényelmes működtetést biztosít a megszakítók számára.