Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Akku 3V 840D 900mAh SN099533 - 6FC5247-0AA18-0AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - Akku 3V 840D 900mAh SN099533

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 3 V

  • Kapacitás - 950 mAh

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099533

Gyártói cikkszám

6FC5247-0AA18-0AA0

Gyártói típuskód

6FC5247-0AA18-0AA0

Névleges feszültség:

3 V

Kapacitás:

950 mAh

Akku 3V 840D 900mAh