Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ALPHA 400/630, SZERELŐLAP, 900/500 SX036213 - 8GK9531-6KK20

MásolásMásolás
SIEMENS - ALPHA 400/630, SZERELŐLAP, 900/500 SX036213

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 900 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036213

Gyártói cikkszám

8GK9531-6KK20

Gyártói típuskód

8GK9531-6KK20

Anyag:

acél

Tartozék fajtája:

egyéb

Szélesség:

500 mm

Magasság:

900 mm

    Alpha 400 DIN szekrénymagas szerelőlap

    Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók komplett rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.

    Műszaki részletek:

    • Magasság: 900 mm
    • Szélesség: 500 mm
    • Fedél nélkül
    • IEC 61439 szabvány szerinti tesztelés
    • Integrálható különböző elosztóváltozatokba
    • Széles kivitel és számos különleges szín
    • Üveg és acél ajtók elérhetősége

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű tervezés és telepítés
    • Egyedi és projekt-specifikus felszerelés
    • Támogatás a SIMARIS konfigurációs szoftver által a tervezéstől a dokumentációig
    • Rendszer koncepció, amely számít