SIEMENS - ANALOG MONITORING RELAY SX030127 - 3UG4501-2AW30
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC
Fizikai mérési elv - vezető
Elektróda bemenetek száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles
Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő - 10 s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030127
Gyártói cikkszám
3UG4501-2AW30
Gyártói típuskód
3UG4501-2AW30
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Fizikai mérési elv:
vezető
Elektróda bemenetek száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles
Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő:
10 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
10 s
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Levehető szorítókkal:
Igen
Min. beállítható meghúzás-késleltetési idő:
0.5 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.5 s
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-240 V
Váltóérintkezők száma:
1
Tápfeszültség DC-nél:
24-240 V
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
94 mm
Mélység:
91 mm
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-240 V