SIEMENS - Áramfigyelő relé 0,1-0,99A 90-690V 3f GT37329 - 3UG4641-1CS20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beállítható küszöbérték cos-phi-hez - 0.1-0.99
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Fázisok száma - 1
Levehető szorítókkal - Igen
Névleges üzemi frekvencia - 50-60 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209665156
Sonepar cikkszám
GT37329
Gyártói cikkszám
3UG4641-1CS20
Gyártói típuskód
3UG4641-1CS20
Beállítható küszöbérték cos-phi-hez:
0.1-0.99
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Fázisok száma:
1
Levehető szorítókkal:
Igen
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
99 s
Váltóérintkezők száma:
2
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
90-690 V
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.1 s
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
20 s
Feszültségmérési tartomány:
90-690 V
Nyitóérintkezők száma:
0
Árammérési tartomány:
0.2-10 A
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
102 mm
Mélység:
91 mm
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
90-690 V
- Feszültség: 90-690 V AC
- Önellátás: 0
- Frekvencia: 50-60 Hz AC
- Zajimpulzusok késleltetése: 0,1-20 s
- Hiszterézis (I): 0,1-2 A
- 2 váltóérintkező: 0,1-2 A
- Kábelszakadás és fázishiba implicit monitorozása
- Vékony kialakítás a kevesebb helyigény érdekében
- Kivehető terminálok minden változatban
- Rugós csatlakozók a gyors és karbantartásmentes csatlakozás érdekében
- Opcionálisan IO-Link-kel elérhető
- Világszerte használható a széles feszültségtartománynak köszönhetően
- Megbízható diagnosztika az aktuális érték és állapotüzenetek kijelzésével
- Széles választékú tartozékok, mint például egységcímkéző lemezek és fedősapkák
- Gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás a rugós csatlakozóknak köszönhetően
- Alkalmazható kis egyfázisú motorok felügyeletére is
Digitális felügyeleti relé cos phi és áramfigyelés
A SIRIUS 3UG4 digitális felügyeleti relé célja a teljesítménytényező és az aktív áram felügyelete, különösen túllövés és alullövés esetén.