Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Áramfigyelő relé S00 24-240V Csav GT77632 - 3RR2241-1AW30

MásolásMásolás
SIEMENS - Áramfigyelő relé S00 24-240V Csav GT77632

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 24-240 V

  • Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 24-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77632

Gyártói cikkszám

3RR2241-1AW30

Gyártói típuskód

3RR2241-1AW30

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

24-240 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

24-240 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-240 V

Árammérési tartomány:

1.6-16 A

1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Nem

3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Igen

1-fázisú- túláram lehetséges:

Nem

3-fázisú- túláram lehetséges:

Igen

1-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:

Nem

Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:

Nem

Funkció egyenáram-ablak:

Nem

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

99 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

30 s

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Szélesség:

45 mm

Magasság:

79 mm

Mélység:

81 mm

Relék ; Áramfigyelő relé ; Áramfigyelő relé S00 24-240V Csav