Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ÁRAMRELÉ (FESZCSÖK KIOLDÓ) AC230V +2KL. SX032241 - 5ST3043

MásolásMásolás
SIEMENS - ÁRAMRELÉ (FESZCSÖK KIOLDÓ) AC230V +2KL. SX032241

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 230-230 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032241

Gyártói cikkszám

5ST3043

Gyártói típuskód

5ST3043

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-230 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Feszültségcsökkenési kioldó 230 V AC, 2 kivezetéssel 5SL4, 5SY, 5SP RCBO 5SU1, FI 5SV miniatűr megszakítóhoz (5SU1 fogantyús csatolóhoz 5ST3805-1 szükséges) SENTRON 5ST3 feszültségcsökkenési kioldó, mint kiegészítő alkatrész hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelhetők. Könnyen és kényelmesen telepíthetők és csatlakoztathatók. A szabványos érintésvédelemnek köszönhetően a biztonság a telepítés során megbízhatóan biztosított. Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől.