SIEMENS - ÁRAMRELÉ (FESZCSÖK KIOLDÓ) DC24V +6KL. SX032240 - 5ST3042
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032240
Gyártói cikkszám
5ST3042
Gyártói típuskód
5ST3042
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Váltóérintkezők száma:
0
Késleltetett:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem