Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ÁRAMVÁLTÓ 400/5A OSZT: 0.5, 5 VA SX020963 - 3NJ6940-3BJ22

MásolásMásolás
SIEMENS - ÁRAMVÁLTÓ 400/5A  OSZT: 0.5, 5 VA SX020963

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Primer névleges áram In - 400 A

  • Szekunder névleges áramerősség - 5 A

  • Kalibrálva - Nem

  • Nyílásátmérő - 32 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020963

Gyártói cikkszám

3NJ6940-3BJ22

Gyártói típuskód

3NJ6940-3BJ22

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Primer névleges áram In:

400 A

Szekunder névleges áramerősség:

5 A

Kalibrálva:

Nem

Nyílásátmérő:

32 mm

Primer bemenetek száma:

1

tartozék Szakaszolóhoz biztosítékokkal In-line kivitel, dugaszolható áramváltó 400/5 A, Cl. 0,5, 5 VA