SIEMENS - AS-INTERFACE ENCLOSURE METAL IP67 SX028746 - 3SU1851-0NB10-4GB2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 1
Választókapcsolók száma - 0
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Nyomógombok száma - 1
Fényjelzők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028746
Gyártói cikkszám
3SU1851-0NB10-4GB2
Gyártói típuskód
3SU1851-0NB10-4GB2
Parancshelyek száma:
1
Választókapcsolók száma:
0
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Nyomógombok száma:
1
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
fém
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
5-500 V
Védettség:
IP67/IP69K
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Ház felső részének színe:
sárga
Gomba alakú gombok száma:
0
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
5-500 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
5-500 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Védettség (NEMA):
13