Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ÁTKAPCSOLÓ 250A/690V 132KW/400V4P SX019501 - 3LD2418-7UL01

MásolásMásolás
SIEMENS - ÁTKAPCSOLÓ 250A/690V 132KW/400V4P SX019501

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

  • Névleges tartós áram Iu - 250 A

  • Pólusszám - 4

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Működtető elem színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX019501

Gyártói cikkszám

3LD2418-7UL01

Gyártói típuskód

3LD2418-7UL01

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Névleges tartós áram Iu:

250 A

Pólusszám:

4

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

fekete

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Reteszelhető:

Igen

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

0

Elosztó beépítésére alkalmas:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Központi mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Négy-lyukas mellső rögzítésre alkalmas:

Igen

Kapcsolók száma:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

224 A

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

250 A

Köztes beépítésre alkalmas:

Igen

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

110 kW

Motorhajtás opcionális:

Nem

Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:

4 kA

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

132 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Integrált motormeghajtás:

Nem

SENTRON, Szakaszoló 3LD, váltókapcsoló, 4 pólusú, Iu = 250 A, Üzemi teljesítmény / AC-23 A-nál 400 V-nál: 132 kW, padlóra szerelhető ajtócsatlakozóval, gombos mechanika, fekete, 4 lyukú fogantyú rögzítése Fő és VÉSZ kapcsoló 2 vészleállítási területeken 3 pl. háromfázisú motorokhoz, klíma- és szellőzőrendszerekhez, megmunkáló és feldolgozó gépekben mechanikus és szállítórendszerek építésében, vegyiparban vagy élelmiszer- és italiparban. Moduláris felépítés, segédkapcsolók, N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése. Optimális 16 A 250 A tápfeszültség leválasztása a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képességének köszönhetően. Védettség IP65 tokozott burkolattal kültéri alkalmazásokhoz. Sokoldalú és világszerte használható a nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyeknek köszönhetően. A 3LD fő- és VÉSZ-KI kapcsolók sokféle változatban kaphatók homlokra szereléshez, szerelőlapra, DIN-sínre, vagy elosztótáblába történő beépítésre, opcionálisan közvetlen vagy ajtócsatlakozós forgóműködtetéssel. A 3LD2 változatban is elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz. Fő- és VÉSZKI kapcsoló 3LD - Végpontok közötti biztonság a felhasználók és a rendszerek számára.