SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK,1NO+1NC SX023869 - 3RH2911-4FB11
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 6 A
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023869
Gyártói cikkszám
3RH2911-4FB11
Gyártói típuskód
3RH2911-4FB11
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
felpattintható
Foglalat:
nélkül
Hibajel-kapcsolók száma:
0
modulcsatlakozó, 6 cm, 14 pólusú, 3RA27 és 3RA2816-0EW20 funkciómodulokhoz Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.