Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK,1NO+1NC SX023880 - 3RH2911-4HA11

MásolásMásolás
SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK,1NO+1NC SX023880

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 6 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023880

Gyártói cikkszám

3RH2911-4HA11

Gyártói típuskód

3RH2911-4HA11

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

felpattintható

Foglalat:

nélkül

Hibajel-kapcsolók száma:

0

érintésvédő burkolat a 3RU21-hez a kimenő oldalon S00 méret Fő áramkör: gyűrűs kábelsaru Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.