SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK,1NO+3NC SX023845 - 3RH2911-2HA13
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 3
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 6 A
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023845
Gyártói cikkszám
3RH2911-2HA13
Gyártói típuskód
3RH2911-2HA13
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
3
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
felpattintható
Foglalat:
nélkül
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 1 NO + 3 NC érintkező
- Rugós kapocs
- Szerszám nélküli telepítés
- Elülső vagy oldalra szerelhető változat
- Maximálisan két bevezető NO és NC érintkező
- Pozitív meghajtású érintkezők
- Tükörérintkezők 3RT teljesítménykontaktorok esetén
- Elérhető csavaros és rugós csatlakozóval
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Rugalmasság a különböző szerelési lehetőségek miatt
- Hatékony működés a vezérlőáramkörben
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
Segédkapcsoló
A 3RH2 SI29 segédkapcsoló a 3RT2 mágneskapcsolókhoz és a 3RH2 kontaktorrelékhez készült, amely lehetővé teszi a vezérlőáramkör egyszerű és hatékony működését.