SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK,1NO+3NC SX023847 - 3RH2911-2HA13-0KT1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 3
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 6 A
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023847
Gyártói cikkszám
3RH2911-2HA13-0KT1
Gyártói típuskód
3RH2911-2HA13-0KT1
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
3
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
felpattintható
Foglalat:
nélkül
Hibajel-kapcsolók száma:
0
ECOFAST Energy T szorítócsatlakozó adagolóhoz 6 mm2