Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK, 2NC SX023807 - 3RH2911-1HA02

MásolásMásolás
SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK, 2NC SX023807

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 2

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 6 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023807

Gyártói cikkszám

3RH2911-1HA02

Gyártói típuskód

3RH2911-1HA02

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

2

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

felpattintható

Foglalat:

nélkül

Hibajel-kapcsolók száma:

0

    SIRIUS 3RH29 segédkapcsoló

    A SIRIUS 3RH29 segédkapcsoló a kiegészítő vezérlőérintkezőjében biztosít megbízható kapcsolási megoldásokat a 3RT2 mágneskapcsolókhoz és a 3RH2 kontaktorrelékhez.

    Műszaki részletek:

    • Előlapon szerelhető, 2 NC érintkező
    • Áramút: 1 NC, 1 NC
    • Csavaros kapocs
    • Szerszám nélküli telepítés a 3RT2 mágneskapcsolókra és 3RH2 kontaktorrelékre
    • Elérhető elülső vagy oldalra szerelhető változatban
    • Legfeljebb két bevezető NO és NC érintkező
    • Pozitív meghajtású érintkezők és tükörérintkezők kialakítása
    • Kapható csavaros és rugós csatlakozóval

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és gyors telepítés szerszám nélkül
    • Rugalmasság a különböző telepítési lehetőségeknek köszönhetően
    • Hatékony működés a moduláris rendszer révén
    • Mindig naprakész megoldások a legújabb technológiák alkalmazásával