Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK,2NO+2NC SX023834 - 3RH2911-2FB22-0MA0

MásolásMásolás
SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK,2NO+2NC SX023834

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 6 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4047621063416

Sonepar cikkszám

SX023834

Gyártói cikkszám

3RH2911-2FB22-0MA0

Gyártói típuskód

3RH2911-2FB22-0MA0

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

felpattintható

Foglalat:

nélkül

Hibajel-kapcsolók száma:

0

segédkapcsoló, előlapon, 2 NO + 2 NC, 11 U, 53/54, 61/62, 75/76, 87/88, áramút: 1 NO, 1 NC, 1 NC (lemaradó), 1 NO (elvezető), rugós sorkapocs, 3RT kontaktorokhoz 3RT SI2USA kapcsoló és 3RH relayUSRIili kapcsoló 3RH29 a vezérlőáramkör segédérintkezőinek bővítéséhez. Az előlapra szerelt 3RH29 segédkapcsolók a 3RT2 mágneskapcsolókra és a 3RH2 kontaktorrelékre szerelhetők szerszám nélkül, mérettől függetlenül. A 3RH19/3RH29 segédkapcsolók elülső vagy oldalra szerelhető változatban kaphatók, akár négy azonnali érintkezővel vagy legfeljebb két bevezető NO és NC érintkezővel. A segédkapcsolók 3RH kontaktorrelében pozitív meghajtású érintkezőkként, 3RT teljesítménykontaktorok esetén tükörérintkezőként is kialakíthatók. Mindegyik kapható csavaros és rugós csatlakozóval. Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.