SIEMENS - AUX SWITCH OFF-DELAY UC24-240V 0.05-100S SX022527 - 3RA2814-1FW10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási funkció - elengedés
Beállítási idő - 0.05-100 s
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022527
Gyártói cikkszám
3RA2814-1FW10
Gyártói típuskód
3RA2814-1FW10
Kapcsolási funkció:
elengedés
Beállítási idő:
0.05-100 s
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Hatáselv:
elektronikus
szilárdtest késleltetett segédkapcsoló, késleltetett kikapcsolás, vezérlőjellel, relé 1 NC + 1 NO, időtartomány 0,05-100 s, 24-240 V AC/DC, 50/60 Hz, varisztor a kontaktor tekercsek csillapítására integrált, csavaros kapocs, rápattintható az elülső érintkezők és a relék2 R3H2 érintkezőkre3 SIRIUS 3RA28 félvezető időkésleltetésű segédkapcsoló a lefelé irányuló áramkörök késleltetett kapcsolásához, 3RT2 kontaktorokra és 3RH2 kontaktorrelékre szerelhető. Az elektronikusan késleltetett segédkapcsolók a kapcsolható időtartományok révén magas szintű beállítási pontosságot biztosítanak, és integrált elektromos reteszeléssel és gyárilag felszerelt varisztorral (védőáramkörrel) rendelkeznek. Az egyszerű bedugható lehetőség nem igényel szerszámokat, és lehetővé teszi a vezérlőtől független időfunkciók megvalósítását minden további bekötés nélkül. Ez lehetővé teszi a vezetékezési hibák elkerülését és a tesztelési költségek csökkentését. Az eszközök elülső rögzítésével helyet takaríthat meg a DIN-sínen. A nemzetközi engedélyeknek (pl. IEC, CCC, UL/CSA) köszönhetően a készülékek világszerte használhatók. A szilárdtest késleltetésű segédkapcsolók a 3RT2 kontaktorokhoz és a 3RH2 kontaktorrelékhez S00-S3 méretben állnak rendelkezésre. Rugalmas, széles 24-240 V AC/DC feszültségtartománnyal, 1 NO + 1 NC vagy 1 C választható kimenettel és csavaros vagy rugós sorkapcsokkal szállíthatók. Az elektronikusan késleltetett segédkapcsolóhoz vezetékkészletek és lezárható burkolat kapható. SIRIUS relék – egy tartomány minden alkalmazáshoz.