SIEMENS - AUX. SWITCH ON-DELAY UC24-240V 0.05-100S SX022522 - 3RA2813-1AW10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási funkció - behúzás
Beállítási idő - 0.05-100 s
Váltóérintkezők száma - 1
Hatáselv - elektronikus
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022522
Gyártói cikkszám
3RA2813-1AW10
Gyártói típuskód
3RA2813-1AW10
Kapcsolási funkció:
behúzás
Beállítási idő:
0.05-100 s
Váltóérintkezők száma:
1
Hatáselv:
elektronikus
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
- Relé: 1 CO
- Időtartomány: 0,05-100 s
- Feszültség: 24-240 V AC/DC
- Frekvencia: 50/60 Hz
- Integrált varisztor a kontaktor tekercseinek csillapítására
- Csavaros kapocs
- Rápattintható az előlapra a Solissid20 és relaysid20 kontaktorokon
- Telepíthető 3RT2 kontaktorokra és 3RH2 kontaktorrelékre
- Nemzetközi engedélyek: IEC, CCC, UL/CSA
- Rugalmas, széles 24-240 V AC/DC feszültségtartomány
- 1 NO + 1 NC vagy 1 C választható kimenet
- Csavaros vagy rugós sorkapcsok
- Egyszerű bedugható lehetőség, amely nem igényel szerszámokat
- Lehetővé teszi a vezérlőtől független időfunkciók megvalósítását
- Segít elkerülni a vezetékezési hibákat és csökkenti a tesztelési költségeket
- Elülső rögzítés, amely helyet takarít meg a DIN-sínen
- Szilárdtest késleltetésű segédkapcsolók S00-S3 méretben elérhetők
- Vezetékkészletek és lezárható burkolat elérhető az elektronikusan késleltetett segédkapcsolóhoz
- SIRIUS relék – egy tartomány minden alkalmazáshoz
Félvezető időkésleltetett segédkapcsoló
A SIRIUS 3RA28 időkésleltetésű segédkapcsoló a lefelé irányuló áramkörök késleltetett kapcsolásához készült, amely magas szintű beállítási pontosságot biztosít.