SIEMENS - AUX. SWITCH ON-DELAY UC24-240V 0.05-100S SX022524 - 3RA2813-2AW10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási funkció - behúzás
Beállítási idő - 0.05-100 s
Váltóérintkezők száma - 1
Hatáselv - elektronikus
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022524
Gyártói cikkszám
3RA2813-2AW10
Gyártói típuskód
3RA2813-2AW10
Kapcsolási funkció:
behúzás
Beállítási idő:
0.05-100 s
Váltóérintkezők száma:
1
Hatáselv:
elektronikus
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
félvezető késleltetett segédkapcsoló, BE-késleltetés, relé: 1 CO, időtartomány 0,05-100 s, 24-240 V AC/DC, 50/60 Hz, varisztor a kontaktor tekercsek csillapítására integrált, rugós kapocs, rápattintható az elülső R20 érintkezőkre vagy a 3RT20 érintkezőkre vagy a 3RT20 érintkezőkre SIRIUS 3RA28 félvezető időkésleltetésű segédkapcsoló a lefelé irányuló áramkörök késleltetett kapcsolásához, 3RT2 kontaktorokra és 3RH2 kontaktorrelékre szerelhető. Az elektronikusan késleltetett segédkapcsolók a kapcsolható időtartományok révén magas szintű beállítási pontosságot biztosítanak, és integrált elektromos reteszeléssel és gyárilag felszerelt varisztorral (védőáramkörrel) rendelkeznek. Az egyszerű bedugható lehetőség nem igényel szerszámokat, és lehetővé teszi a vezérlőtől független időfunkciók megvalósítását minden további bekötés nélkül. Ez lehetővé teszi a vezetékezési hibák elkerülését és a tesztelési költségek csökkentését. Az eszközök elülső rögzítésével helyet takaríthat meg a DIN-sínen. A nemzetközi engedélyeknek (pl. IEC, CCC, UL/CSA) köszönhetően a készülékek világszerte használhatók. A szilárdtest késleltetésű segédkapcsolók a 3RT2 kontaktorokhoz és a 3RH2 kontaktorrelékhez S00-S3 méretben állnak rendelkezésre. Rugalmas, széles 24-240 V AC/DC feszültségtartománnyal, 1 NO + 1 NC vagy 1 C választható kimenettel és csavaros vagy rugós sorkapcsokkal szállíthatók. Az elektronikusan késleltetett segédkapcsolóhoz vezetékkészletek és lezárható burkolat kapható. SIRIUS relék – egy tartomány minden alkalmazáshoz.